Referencje
Timken:32315
Rubix:408463
Producent:100048966







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 32315
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Single cone and cup. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available
Zastosowania
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x160x160 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 5100 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 63,5x190,5x190,5 mm |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | ts |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 397 Netto
/ Sztuka
zł 488,31 Brutto
- Dostępny