Łożyska stożkowe wzdłużne Timken 529/522
Łożysko stożkowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Timken:529/522
Rubix:116783
EAN:0053893939858






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 101.6 mm |
| Szerokość | 36.07 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 529/522 łożysko
Są to najbardziej podstawowe i najczęściej stosowane łożyska stożkowe. Składa się ono z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu stożka (pierścienia wewnętrznego) i miseczki (pierścienia zewnętrznego). Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Provide the greatest durability in the most compact space
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Provide several important and unique performance characteristics enabling them to meet a wide range of application requirements
Maximize reliability and life
Manage both radial and axial loads
Provide several important and unique performance characteristics enabling them to meet a wide range of application requirements
Zastosowania
Industrial equipment
Compressors
Motors and generators
Compressors
Motors and generators
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 101.6 mm |
| Szerokość | 36.07 mm |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 191000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 165000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 376,07 Netto
/ Sztuka
zł 462,57 Brutto
- Dostępny