Referencje
Timken:495AX
Rubix:380702
Producent:100157631
EAN:0053893045566


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 136.53 mm |
| Szerokość | 30.16 mm |
Szczegóły produktu : 495AX podzespół wewn.
Łożyska stożkowe Timken® radzą sobie zarówno z obciążeniami promieniowymi, jak i wzdłużnymi, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Nasz flagowy produkt jest dostępny w tysiącach kombinacji i różnych konfiguracjach, często z niestandardową geometrią, zaprojektowanymi powierzchniami lub specjalistycznymi rozwiązaniami uszczelniającymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 133,858x133,858x34,544 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 728,9 g |
| Średnica wewn. | 76.2 mm |
| Średnica zewn. | 136.53 mm |
| Szerokość | 30.16 mm |
| Seria | 495 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 371,87 Netto
/ Sztuka
zł 457,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie