Referencje
Timken:32215
Rubix:124171
Producent:100085041
EAN:0053893824581







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 32.25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32215
Dysponując zdolnością do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach
Mocne strony
Najszerszy wybór, w tym rozmiary calowe i metryczne
Projektowanie zapewniające wyższe prędkości, większe obciążenia i dłuższą żywotność
Niezrównane wsparcie techniczne
Łożyska jednorzędowe to najpowszechniejsza konfiguracja
Zespół składa się z oddzielnych pierścieni wewnętrznych (stożek) i zewnętrznych (miska)
Projektowanie zapewniające wyższe prędkości, większe obciążenia i dłuższą żywotność
Niezrównane wsparcie techniczne
Łożyska jednorzędowe to najpowszechniejsza konfiguracja
Zespół składa się z oddzielnych pierścieni wewnętrznych (stożek) i zewnętrznych (miska)
Zastosowania
Dla logistyki, energetyki, przemysłu spożywczego, poligrafii ….
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 1663,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 32.25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,41 Netto
/ Sztuka
zł 164,09 Brutto
- Dostępny