Łożyska stożkowe wzdłużne Timken L225818

Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego z wałeczkami

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:L225818
Rubix:428683
Producent:100092353
EAN:0053893521473
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.127 mm
Średnica zewn.180.975 mm
Szerokość20.638 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : L225818 pierścień zewn.


Dzięki zdolności do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe z wałeczkami Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Tapered roller bearing outer ring Timken

Mocne strony

Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność.

Zastosowania

Maszyny narzędziowe, motoryzacja

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Waga w opakowaniu947,1 g
Średnica wewn.127 mm
Średnica zewn.180.975 mm
Szerokość20.638 mm
Ciężar2.1 kg
Serial225800
Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca21100 N
zł 883,55 Netto
/ Sztuka
zł 1086,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie