Łożyska stożkowe FAG 31312-XL

Łożysko stożkowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Zastąpiona ref.:31312-XL
FAG:31312-XL
Rubix:1388788
Producent:0927228300000
EAN:4064328482494
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 31312-XL


Łożyska stożkowe 313, wymiary podstawowe według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria313
Koszstal
Prędkość graniczna6600 rpm
Całkowita szerokość łożyska33.5 mm
NormaDIN 720
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r169000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr182000 N
zł 247,78 Netto
/ Sztuka
zł 304,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie