Referencje
FAG:33011-XL
Rubix:1554976
Producent:0926487380000
EAN:4054371379018




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 27 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 33011-XL
Łożyska stożkowe 330, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, rozłączne, wyregulowane lub w parach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 330 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 9300 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 27 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 143000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 117000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 128,48 Netto
/ Sztuka
zł 158,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie