Referencje
Timken:JF6049/JF6010
Rubix:117366
EAN:0053893664118


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 39 mm |
Szczegóły produktu : JF6049/JF6010 łożysko
Jednowrzędowe łożyska stożkowe wałeczkowe są najbardziej podstawowe i najczęściej stosowane, składając się z zespołu stożka i pierścienia. Timken opatentował pierwsze w 1898 roku i dziś oferuje najszerszy na świecie wybór rozmiarów calowych i metrycznych. To najprostszy i najpowszechniej stosowany typ łożyska stożkowego wałeczkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je parami naprzeciwległymi na wałku.
Mocne strony
Pojedynczy stożek i pierścień. Jednoczęściowy tłoczony stalowy koszyk utrzymuje wałeczki przy stożku i równomiernie je rozmieszcza. Dostępne są również koszyki typu sworzeń.
Zastosowania
Koła przednie pojazdów; konfiguracje dyferencjału i zębnika; rolki przenośników; wrzeciona obrabiarek; koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1829 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 62,0776x123,9012x123,9012 mm |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 39 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 1.9 kg |
| Seria | jf6000 |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 40 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 279000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 274000 N |
| 115,062 mm | |
| 115,062 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 506,63 Netto
/ Sztuka
zł 623,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie