Referencje
FAG:33215-XL
Rubix:547266
Producent:0793307030000
EAN:4064328809611


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 33215-XL
Łożyska stożkowe 332, wymiary główne według DIN ISO 355 / DIN 720, oddzielne, wyregulowane lub w parach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2270 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 332 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 6300 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 41 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 310000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 245000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 221,63 Netto
/ Sztuka
zł 272,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie