Łożyska stożkowe Timken 27695/27620

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:27695/27620
Rubix:294705
EAN:0053893044910
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.84.976 mm
Średnica zewn.125.413 mm
Szerokość25.4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 27695/27620 łożysko


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25,4x104,77x104,77 mm
Waga Logistyczna634 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)34,544x133,858x133,858 mm
Średnica wewn.84.976 mm
Średnica zewn.125.413 mm
Szerokość25.4 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1 kg
Seria27600
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska25.4 mm
NormaTS (TAPERED SINGLE) - IMPERIAL
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r178000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr117000 N
zł 948,87 Netto
/ Sztuka
zł 1167,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie