Referencje
Zastąpiona ref.:32232-A
FAG:32232-XL
Rubix:595641
Producent:0784488080000
EAN:4047643098922


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 160 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 67 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32232-XL
Łożyska stożkowe 322, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 250 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 160 mm |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 67 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 322 |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 2800 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 84 mm |
| Norma | DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1380000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1030000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3244,41 Netto
/ Sztuka
zł 3990,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie