Łożyska stożkowe SKF 9285/CL7C

Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:9285/CL7C
Rubix:122452
Producent:87698
EAN:7316570085372
SKF CONE 9285 CL7C

Informacje techniczne

Średnica wewn.76 mm
Średnica zewn.151.402 mm
Szerokość50.363 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 9285/CL7C


Łożysko wałeczkowe stożkowe promieniowe jednorzędowe - ABMA STD (prefiks K-) i niestandardowe N/A

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)46,07x151,4x151,4 mm
Waga Logistyczna3046 g
Średnica wewn.76 mm
Średnica zewn.151.402 mm
Szerokość50.363 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r335000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr260000 N
  • Termin dostawy na zapytanie