Referencje
Zastąpiona ref.:30209-A
FAG:30209-DY
Rubix:547397
Producent:0392263280000
EAN:4012802165920


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30209-DY
Łożyska stożkowe 302, wymiary główne zgodne z DIN ISO 355 / DIN 720, rozdzielne, wyregulowane lub w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 490 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 302..-dy |
| Prędkość graniczna | 8900 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 20.75 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 76000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,33 Netto
/ Sztuka
zł 59,45 Brutto
- Dostępny