Referencje
Timken:25577
Rubix:120921
Producent:100046632
EAN:0053893214917


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.875 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 81.973 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
Szczegóły produktu : 25577 podzespół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 86x86x33 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 380 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Waga w opakowaniu | 376 g |
| Średnica wewn. | 42.875 mm |
| Średnica zewn. | 81.973 mm |
| Szerokość | 25.4 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 25500 |
| Materiał | tłoczona stal |
| Kosz | stal |
| Całkowita szerokość łożyska | 25.4 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 111000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 139,06 Netto
/ Sztuka
zł 171,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie