Referencje
FAG:32309-BA
Rubix:595644
Producent:0190068370000
EAN:4012801047265


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 38.25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 32309-BA
Łożyska stożkowe Schaeffler przekonują wysoką nośnością i precyzyjnym prowadzeniem wału w coraz mniejszej przestrzeni montażowej. Składają się one z pierścienia zewnętrznego (miseczki) i pierścienia wewnętrznego z zespołem rolek i koszyka (stożka). Koszyk okienkowy prowadzi stożkowe elementy toczne i zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Ze względów technicznych łożyska stożkowe jednorzędowe są prawie zawsze regulowane względem drugiego łożyska stożkowego w układzie lustrzanym, aby spełnić najwyższe wymagania. Ich rozdzielność pozwala na elastyczny montaż, ponieważ pierścień wewnętrzny, rolki i koszyk mogą być instalowane oddzielnie od pierścienia zewnętrznego.
Tapered roller bearings, main dimensions to DIN 720, separable, adjusted or in pairs, sheet steel cage.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1465 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 38.25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 323..-b |
| Prędkość odniesienia | 5100 rpm |
| Prędkość graniczna | 7200 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 38.25 mm |
| Norma | DIN ISO 355/DIN 720 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 187000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 144000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 338,08 Netto
/ Sztuka
zł 415,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie