Referencje
Timken:JM612949/JM612910
Rubix:115284
EAN:0053893985541




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Szczegóły produktu : JM612949/JM612910 łożysko
Łożyska stożkowe jednorzędowe są najbardziej podstawowymi i powszechnie stosowanymi łożyskami, składającymi się z zespołu stożka i panewki. Firma Timken opatentowała pierwsze łożysko w 1898 roku, a dziś oferuje największy na świecie wybór łożysk w rozmiarach calowych i metrycznych. Jest to najbardziej podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się z dwóch głównych, rozłącznych części: zespołu bieżni wewnętrznej i bieżni zewnętrznej. Zazwyczaj montuje się je w przeciwległych parach na wale.
Mocne strony
Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 29x91,443x91,443 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 767 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 31,75x117,602x117,602 mm |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 621,7 Netto
/ Sztuka
zł 764,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie