Łożyska stożkowe Timken HM220149-X0245

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:HM220149-X0245
Rubix:119986
EAN:0053893040820
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.99.974 mm
Średnica zewn.156.975 mm
Szerokość41.999 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : HM220149 podzespół wewn.


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)41,91x126,238x126,238 mm
Waga Logistyczna1964 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)49,53x160,782x160,782 mm
Średnica wewn.99.974 mm
Średnica zewn.156.975 mm
Szerokość41.999 mm
Ciężar2.8 kg
Seriahm220100
Całkowita szerokość łożyska41.999 mm
NormaTS (TAPERED SINGLE)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r438000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr300000 N
  • Termin dostawy na zapytanie