Referencje
FAG:31328-X-N11CA-A160-200
Rubix:371931
Producent:0392515004080
EAN:4012801260596


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 77 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 31328-X-N11CA-A160-200
Łożysko stożkowe
Łożysko stożkowe, wymiary główne zgodne z DIN 720, rozbieralne, pojedyncze lub w parach, dwa łożyska stożkowe dopasowane w układzie X, z pierścieniem dystansowym między pierścieniami zewnętrznymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 300 mm |
| Szerokość | 77 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 313 |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie