Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NSK UKP217D1
Łożysko ślizgowe z otworem stożkowym, seria UKP
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UKP217D1
Rubix:211506
Producent:UKP217D1 N
EAN:00029176545498


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 247 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 82 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP 217 D1
Wysokiej jakości żeliwna obudowa. Malowana elektrostatycznie na wszystkich powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 9200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 247 mm |
| Całkowita szerokość łożyska | 82 mm |
| Długość | 310 mm |
| Seria | ukp2 |
| Ciężar | 11 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Szerokość | 83 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 905,17 Netto
/ Sztuka
zł 1113,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie