Referencje
INA:RASEY20-XL-N
Rubix:134792
Producent:0008582850000
EAN:4012802798012


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY20-XL-N
Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 97.5 mm |
| Wysokość wału | 33.3 mm |
| Materiał | szare żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 32 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Średnica otworów mocowania | 11 mm |
| Typ montażu | podstawa mocowana dwoma śrubami |
| Wysokość | 64 mm |
| Długość | 130 mm |
| Uszczelnienie | r-type (lip) seals |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowane, ponowne smarowanie możliwe (gwint smarujący m6) |
| Seria | rasey..-xl-n |
| Ciężar | 0.58 kg |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Szerokość | 19 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,06 Netto
/ Sztuka
zł 84,94 Brutto
- Dostępny