Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NSK UKP209D1

Łożysko ślizgowe z otworem stożkowym, seria UKP

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UKP209D1
Rubix:235664
Producent:UKP209D1 N
EAN:00029176544439
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania146 mm
Wysokość wału54 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKP 209 D1


Wysokiej jakości żeliwna obudowa. Malowana elektrostatycznie na wszystkich powierzchniach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2100 g
Średnica wewn.40 mm
Odległość od środka do środka mocowania146 mm
Wysokość wału54 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska50 mm
Średnica zewn.85 mm
Średnica otworów mocowania17 mm
Typ montażublok łożyskowy, obudowa żeliwna
Wysokość106 mm
Długość190 mm
Seriaukp2
Ciężar2.5 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
Szerokość54 mm
194,22 Netto
/ Sztuka
238,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie