Referencje
NSK:SNN522-619+J
Rubix:666420
EAN:00029176800894


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 350 mm |
| Wysokość wału | 125 mm |
Szczegóły produktu : Oprawa SNN522-619
Bloki ślizgowe są bardzo sztywne i łatwe w obsłudze. Zawierają wytrzymałe łożyska wałeczkowe o dużej nośności, niskim wzroście temperatury i koszykach o wysokiej wytrzymałości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 350 mm |
| Wysokość wału | 125 mm |
| Długość | 410 mm |
| Szerokość | 175 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1031,67 Netto
/ Sztuka
zł 1268,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie