Referencje
SKF:SNL 532 V
Rubix:272445
Producent:93367
EAN:7316570910797


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 202.5 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 470 mm |
| Wysokość wału | 170 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa SNL 532 V
Obudowa łożyska SKF wraz z odpowiednimi łożyskami SKF stanowią ekonomiczne, wymienne zespoły łożyskowe, które spełniają wymagania dotyczące konstrukcji łatwych w utrzymaniu. Jako wiodący dostawca łożysk tocznych, SKF produkuje również obudowy łożysk w szerokiej gamie konstrukcji i rozmiarów, opartych na doświadczeniu zdobytym we wszystkich dziedzinach przemysłu. Między innymi obudowy łożysk SKF mają następujące zalety • duży asortyment konstrukcji i rozmiarów • wysoka jakość projektowania i wykonania obudów łożysk • dostępność na całym świecie
Mocne strony
- Łatwy montaż
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
- Opłacalne rozwiązanie łożyskowe
- Zmniejszone wymagania konserwacyjne
- Minimalizacja wycieków smaru
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 58300 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 202.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 470 mm |
| Wysokość wału | 170 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa) |
| Wysokość | 344 mm |
| Długość | 550 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 290 mm |
| Szerokość | 235 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie