Inne zespoły opraw SNR UKC308H

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKC308H
Rubix:3146830
EAN:3413529544936
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Typzespół łożyskowy ukc308h
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC308H


Oprawy samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama zgodna z JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw łożyskowych
-Wkład łożyskowy AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których elementy takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgotność budzą obawy i/lub oczekuje się silnych uderzeń mechanicznych.
Cechy : Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.90 mm
Typzespół łożyskowy ukc308h
Szerokość46 mm
233,33 Netto
/ Sztuka
287 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie