Inne zespoły opraw SNR UKEHE208H

Oprawa łożyskowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKEHE208H
Rubix:3147920
EAN:3413529512935
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Typzespół łożyskowy ukehe208h
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKEHE208H


Samonastawne oprawy łożyskowe z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyska AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których problemem jest zanieczyszczenie cząstkami suchymi i wilgocią i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom ocynkowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych opraw łożyskowych SNR dostarcza rozwiązań dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.80 mm
Typzespół łożyskowy ukehe208h
Szerokość46 mm
zł 146,43 Netto
/ Sztuka
zł 180,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie