Referencje
SNR:UCEHE205
Rubix:342573
EAN:3413529527410




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCEHE 205
Łożyska samonastawne z szerokim wyborem uchwytów montażowych, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości z oferty JIS i ISO
POLEPSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej gamie produktów wysokiej jakości z oferty JIS i ISO
POLEPSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala radzić sobie w każdej sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY O PRODUKCIE
-Określ najlepsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują takie czynniki jak zanieczyszczenie przez suche cząstki i wilgoć i/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 107x77x43 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 705 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Typ | ucehe |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucehe200 |
| Szerokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,14 Netto
/ Sztuka
zł 94,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie