Referencje
RHP:MSC1CAS
Rubix:664124
Producent:MSC1CAS R
EAN:00747023136322

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa MSC1CAS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 730 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Typ | oprawa msc1cas |
| Seria | msc |
| Szerokość | 36.12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
