Inne zespoły opraw RHP SCH50EC
Jednostki łożyskowe wieszane z blokadą śrubową, seria SCH
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SCH50EC
Rubix:665875
Producent:SCH50EC R
EAN:00747023026623


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy sch50ec |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SCH50EC
Jednostki Self-Lube® wyróżniają się szeroką gamą konstrukcji odlewanych obudów i wkładek. Wszystkie są wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi NSK, co podkreśla jakość materiałów. Ponadto wszystkie obudowy są dostarczane z punktami dostępu do dosmarowywania i zostały zaprojektowane tak, aby kompensować niedokładności wyrównania podczas montażu. Najczęściej spotykane modele to typu mostkowego, kwadratowego, owalnego oraz jednostki kompensujące. Produkt ten wyróżnia się wszechstronnością i może być montowany w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Typ | zespół łożyskowy sch50ec |
| Wysokość | 144 mm |
| Seria | sch |
| Szerokość | 47.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 269,5 Netto
/ Sztuka
zł 331,48 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie