Referencje
SNR:EXC205
Rubix:3145411
EAN:3413529510801





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 52 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy exc205 |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXC205
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Mocne strony
-Seria JIS i ISO w konstrukcji jednoczęściowej
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR świadczy o naszym zaangażowaniu w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkład łożyskowy AGR świadczy o naszym zaangażowaniu w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowany dla przemysłu maszyn rolniczych, ten wkład jest idealny do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar bezobsługowy, mocne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Portfolio SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 52 mm |
|---|---|
| Typ | zespół łożyskowy exc205 |
| Szerokość | 44.3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 80,24 Netto
/ Sztuka
zł 98,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie