Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SNR ESPLE210

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESPLE210
Rubix:3143715
EAN:3413529548200
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania164 mm
Wysokość wału55.6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPLE210


Obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)225x125x67 mm
Waga Logistyczna2940 g
Średnica wewn.50 mm
Odległość od środka do środka mocowania164 mm
Wysokość wału55.6 mm
Materiałszare żeliwo
Całkowita szerokość łożyska43.7 mm
Średnica zewn.90 mm
Zacisk67.2 mm
Średnica otworów mocowania14 mm
Typ montażuekscentryczny pierścień zaciskowy
Wysokość114 mm
Długość214 mm
Uszczelnienieuszczelnienie z pojedynczą wargą
Smarowaniemożliwość ponownego smarowania (przyłącze smarowe m6x1)
Seriaesple200
Ciężar2.9 kg
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Szerokość30.2 mm
zł 126,65 Netto
/ Sztuka
zł 155,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie