Zespół oprawy z łożyskiem podporowym SKF SYH 7/8 WF
Zestaw łożysk, jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:SYH 7/8 WF
Rubix:648419
Producent:74533
EAN:7316577755735




Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SYH 7/8 WF
Zestaw łożyskowy, jednostka łożyskowa
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 44,9x130x22,23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 860 g |
| Średnica wewn. | 22.22 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Wysokość | 22.225 mm |
| Długość | 130 mm |
| Szerokość | 44.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
