Zespół oprawy z łożyskiem podporowym INA RASEY16-XL

Łożysko oprawowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RASEY16-XL
Rubix:248507
Producent:0009828140000
EAN:4012802817720
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.16 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RASEY16-XL


Jednostki obudowy bloku Plummer, RASEY, obudowa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.16 mm
Odległość od środka do środka mocowania95 mm
Wysokość wału30.2 mm
Materiałżeliwo
Całkowita szerokość łożyska30 mm
Średnica zewn.125 mm
Średnica otworów mocowania11 mm
Wysokość57 mm
Długość125 mm
Seriarasey..-xl
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4750 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Szerokość30 mm
zł 74,08 Netto
/ Sztuka
zł 91,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie