Referencje
SNR:ESPLE204
Rubix:3143709
EAN:3413529548149





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 94.5 mm |
| Wysokość wału | 31.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESPLE204
Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ SZYBKOŚĆ REAKCJI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na obsługę wszelkich sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Dobierz najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
JEDNO MIEJSCE DLA WSZYSTKICH TWOICH POTRZEB W ZAKRESIE ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędź czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO
ZWIĘKSZ SWOJĄ SZYBKOŚĆ REAKCJI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAWY
-Radź sobie z sytuacjami awaryjnymi
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala na obsługę wszelkich sytuacji
OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ WIEDZY PRODUKTOWEJ
-Dobierz najodpowiedniejsze kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie jednowargowe
Mocne strony
-Gama JIS i ISO w jednym
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar niewymagający konserwacji, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
-Sztywne pokrywy ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problematyczne i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: wysokowydajny smar niewymagający konserwacji, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.
Zastosowania
Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przemysł spożywczy i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie Twojej produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 144x70x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 659 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 94.5 mm |
| Wysokość wału | 31.8 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 21.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,83 Netto
/ Sztuka
zł 62,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie