Referencje
FAG:S3028-H-N-FZ-AB-L
Rubix:1364189
Producent:0384594260000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 350 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Oprawa S3028-H-N-FZ-AB-L
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 24600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 350 mm |
| Wysokość | 259 mm |
| Długość | 420 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Średnica zewn. | 259 mm |
| Szerokość | 120 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie