Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NSK UCUP201D1 N
Zespół oprawy z łożyskiem podporowym NSK
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCUP201D1 N
Rubix:667042
Producent:UCUP201D1 N
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCUP201D1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 76 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
