Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SF70DEC
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SF70DEC
Rubix:666023
Producent:SF70DEC R
EAN:00747023029525


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Szerokość | 187.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SF70DEC
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SF dostarczany z łożyskiem 1000G, SF-EC z 1200ECG oraz SF-DEC z 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6800 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Szerokość | 187.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 149.22 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 84.86 mm |
| Długość | 187.5 mm |
| Seria | sf |
| Całkowita szerokość łożyska | 85.74 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 61000 N |
| Ciężar | 6.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 557,72 Netto
/ Sztuka
zł 686 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie