Referencje
SNR:UKFLZ210H
Rubix:3147117
Producent:UKFLZ.210H
EAN:3413529531899




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLZ210H
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
obudowa z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 31 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 190 mm |
| Długość | 116 mm |
| Seria | ukflz200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 35100 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.25 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 195,37 Netto
/ Sztuka
zł 240,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie