Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFL211

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:ESFL211
Rubix:3145348
Producent:ESFL.211
EAN:3413529508969
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość32.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFL211


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelka jednostronna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość32.5 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość224 mm
Długość130 mm
Seriaesfl200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar2.72 kg
zł 158,97 Netto
/ Sztuka
zł 195,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie