Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCF202N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:SUCF202N
Rubix:3145847
Producent:SUCF.202.N
EAN:3413529515851
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCF202N


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładem ze stali nierdzewnej z śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania64 mm
Materiałstal nierdzewna
Długość86 mm
Seriasucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr10100 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.74 kg
zł 194,27 Netto
/ Sztuka
zł 238,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie