Referencje
SNR:USFE203N
Rubix:3147354
Producent:USFE.203.N
EAN:3413529538669




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE203N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelnienie jednowargowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 63.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 76 mm |
| Seria | usfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.44 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 117,38 Netto
/ Sztuka
zł 144,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie