Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFC21135

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCFC21135
Rubix:3146288
EAN:3413520563745
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC211-35


Grey cast iron housing, bearing insert with threaded pins on the inner ring, seal with centrifugal slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem promieniowym ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)100x100x185 mm
Waga Logistyczna4032 g
Średnica wewn.55.563 mm
Szerokość55.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania150 mm
Materiałżeliwo
Długość185 mm
Seriaucfc200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.81 kg
zł 163,99 Netto
/ Sztuka
zł 201,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie