Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFE203CO

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFE203CO
Rubix:3147353
Producent:USFE.203.CO
EAN:3413529565078
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE203CO


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Materiałżeliwo
Długość76 mm
Seriausfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.44 kg
118,56 Netto
/ Sztuka
145,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie