Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFA211CC

łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFA211CC
Rubix:3147265
Producent:USFA.211.CC
EAN:3413529563432
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFA211CC


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania184 mm
Materiałżeliwo
Wysokość219 mm
Długość130 mm
Seriausfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.07 kg
zł 192,27 Netto
/ Sztuka
zł 236,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie