Referencje
SNR:UKFA211HN
Rubix:3146931
Producent:UKFA.211.H.N
EAN:3413520552060




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFA211HN
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 219 mm |
| Długość | 130 mm |
| Seria | ukfa200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.19 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 219,35 Netto
/ Sztuka
zł 269,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie