Zespół opraw z podstawą nośną Timken UELT212
Łożyska montowane na uchwycie UELT 200 – mimośrodowy kołnierz blokujący
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UELT212
Rubix:3035918
Producent:UELT212
EAN:0013992171184


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Materiał | żeliwo (żeliwo szare iso 185 klasa 200) |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UELT212
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken UELT212 oprawa łożyskowa napinająca (take-up) z mimośrodowym pierścieniem blokującym i otworem 60 mm. Wstępnie nasmarowana i gotowa do montażu.
Mocne strony
● Jednostki napinające UELT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELT firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest dostarczana w stanie zmontowanym i gotowym do montażu.
● Urządzenia te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UELT firmy Timken są wyposażone we wkładkę łożyskową z mimośrodowym kołnierzem blokującym (UEL) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
● Czteroskrętkowe zespoły kołnierzowe UCF są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Materiał | żeliwo (żeliwo szare iso 185 klasa 200) |
| Typ | oprawa łożyskowa napinająca z mimośrodowym pierścieniem blokującym (seria uelt 200) |
| Całkowita szerokość łożyska | 77.8 mm |
| Długość | 194 mm |
| Wykończenie | epoxy |
| Seria | uelt200 |
| Szerokość wewnętrzna | 61.9 mm |
| Smarowanie | wstępnie nasmarowana smarem litowym; kalamitka do ponownego smarowania (relubrication) w zestawie |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52400 N |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Ciężar | 5.2 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 312,54 Netto
/ Sztuka
zł 384,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie