Zespół opraw z podstawą nośną SNR UKT210H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKT210H
Rubix:3147962
Producent:UKT.210H
EAN:3413529512256
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość31 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT210H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość31 mm
Materiałżeliwo
Długość149 mm
Seriaukt200
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.65 kg
zł 176,41 Netto
/ Sztuka
zł 216,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie