Zespół opraw z podstawą nośną INA PTUEY20-XL
Obudowa napinacza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PTUEY20-XL-I
INA:PTUEY20-XL
Rubix:597320
Producent:0942862720000
EAN:4054371842291


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Materiał | żeliwo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PTUEY20-XL
Jednostki mieszkalne PTUEY, obudowy żeliwne, łożyska kulkowe z śrubami zabezpieczającymi w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Szerokość | 25 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Typ | obudowa napinacza |
| Całkowita szerokość łożyska | 25 mm |
| Długość | 94.5 mm |
| Seria | ptuey..-xl |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 13600 N |
| Średnica zewn. | 94.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 86,65 Netto
/ Sztuka
zł 106,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie