Zespół opraw z podstawą nośną SNR UKT213H

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKT213H
Rubix:3147988
Producent:UKT.213H
EAN:3413529512287
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość36 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKT213H


grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego promieniowego z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Szerokość36 mm
Materiałżeliwo
Długość224 mm
Seriaukt200
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr57200 N
Średnica zewn.120 mm
Ciężar6.82 kg
315,07 Netto
/ Sztuka
387,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie