Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKFLE211HCO
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKFLE211HCO
Rubix:3147105
Producent:UKFLE.211.H.CO
EAN:3413529566198




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKFLE211HCO
grey cast housing, radial insert ball bearing with adapter sleeve,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładowe łożysko kulkowe z tuleją zaciskową, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 33 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 184 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 222 mm |
| Długość | 134 mm |
| Seria | ukfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43550 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Ciężar | 3.29 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 242,03 Netto
/ Sztuka
zł 297,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie