Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSF206/F

Odporne na korozję łożyska z czterema śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:SUCSF206/F
Rubix:2568682
Producent:SUCSF206/F
EAN:0013992247803
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSF206/F


Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Oprawa kołnierzowa Timken SUCSF206/F ze stali nierdzewnej, z mocowaniem kołnierzowym na cztery śruby i blokadą na śrubę dociskową. Wyposażona w standardowe uszczelnienie oraz smarowanie „food safe grease”.

Zastosowania

● Łożyska blokowe UELP są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują normalne obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość31 mm
Odległość od środka do środka mocowania83 mm
Materiałrvs (odlewany)
Uszczelnieniejedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona
Wysokość108 mm
Długość108 mm
Seriasucsf
Całkowita szerokość łożyska38.1 mm
Średnica otworów mocowania12 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9050 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16500 N
Ciężar0.5 kg
Typ montażuczterootworowy kwadratowy kołnierz (oprawa kołnierzowa)
  • Termin dostawy na zapytanie